LEGRAND - Kaapelisuoja Incara - VERTEBRA 2-os. 120 mm HAR
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 27 mm
Leveys - 54 mm
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Kiinteiden paneelien määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3414971972858
Sähkönumero
1412808
Toimittajan tuotenumero
LG-654992
Tukkuerä
1
Korkeus:
27 mm
Leveys:
54 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Kiinteiden paneelien määrä:
1
Pituus:
1200 mm
Käytettävä poikkipinta:
820 mm²
Pienin taivutussäde, vaakataso:
80 mm
Kiinnitystapa:
itseliimautuva ja pohjaperformointi
Pienin taivutussäde, pystytaso:
50 mm
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
7035
Vihdoin on olemassa toimiva ratkaisu kaapeleiden järjestyksessä pitämiseen! Vertebra on modulaarinen kaapelisuoja, joka joustaa ja taipuu tarpeen mukaan. 2-osastoinen versio on tarkoitettu pinta-asennukseen, ja 4-osastoinen versio kaapelien reititykseen lattiapinnasta työtasoille. Joustavuuden ansiosta erinomainen valinta myös sähköpöytiin. Saatavilla kaksi eri värivaihtoehtoa: musta sekä harmaa.


