LEGRAND - Kaksoispainike - Matala/matala, vihr/pun

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Kaksoispainike - Matala/matala, vihr/pun

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 2

  • Linssin muoto - muu

  • Painikkeen tyyppi - korkea

  • Painikkeen väri - puna-vihreä

  • Reiän halkaisija - 22.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,3 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3245060240738

Sähkönumero

2301241

Toimittajan tuotenumero

LG-024073

Tukkuerä

200

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

2

Linssin muoto:

muu

Painikkeen tyyppi:

korkea

Painikkeen väri:

puna-vihreä

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Valaistavissa:

kyllä

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Jousipalautus:

kyllä

Merkinnällä:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

kromi

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Osmoz valaistu kaksoispainike - matala/korkea - vihreä/punainen