LEGRAND - Kalvotiiviste RGM25 - Grommet M25 11-17 RAL7035
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 30.5 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Malli / Tyyppi - muokattavissa
Materiaali - kumi
Sopii tiivistysvälille - 11...17 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100143473
Sähkönumero
1702120
Toimittajan tuotenumero
RGM25
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
30.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Malli / Tyyppi:
muokattavissa
Materiaali:
kumi
Sopii tiivistysvälille:
11...17 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
1...4 mm
Halogeeniton:
kyllä
11-17 mm kaapelille, asennusreikä ø 25,5 mm, 1-4 mm seinämävahvuudelle,halogeeniton EPDM, IP67 EN 60529 mukaan, lämpötila-alue -40°C…+110°C


