LEGRAND - Keskiölevy - 069581L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - muu
Asennustapa - muu
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971879393
Sähkönumero
7233203
Toimittajan tuotenumero
LG-069581L
Tukkuerä
20
Käyttö:
muu
Asennustapa:
muu
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
harmaa
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
70.5 mm
Laitteen korkeus:
70.5 mm
Kokoonpano:
muu
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
kyllä
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7046
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Laitteen syvyys:
60 mm


