LEGRAND - Keskiölevy - 069849L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnikkeet - muu
Asennustapa - uppoasennus
Liitäntätapa - ruuviliitos
Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP55
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971883796
Sähkönumero
2114439
Toimittajan tuotenumero
LG-069849L
Tukkuerä
20
Kiinnikkeet:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Väri:
harmaa
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
7046
Laitteen leveys:
85 mm
Laitteen korkeus:
85 mm
Laitteen syvyys:
61 mm


