Etusivu

LEGRAND - Keskiölevy - 069878L

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Keskiölevy - 069878L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnikkeet - ei ole

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitäntätapa - Ilman kiristintä

  • Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP55

  • Väri - antrasiitti

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971884281

Sähkönumero

2114441

Toimittajan tuotenumero

LG-069878L

Tukkuerä

60

Kiinnikkeet:

ei ole

Asennustapa:

uppoasennus

Liitäntätapa:

Ilman kiristintä

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Väri:

antrasiitti

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

7016

Laitteen leveys:

82.1 mm

Laitteen korkeus:

84.6 mm

Laitteen syvyys:

74.51 mm