LEGRAND - Keskiölevy - Antennirasia IP55 TV-R-SAT HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pistorasia
Asennustapa - muu
Moduulien lukumäärä - 3
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Kokoonpano - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971878907
Sähkönumero
7007809
Toimittajan tuotenumero
LG-069558L
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
pistorasia
Asennustapa:
muu
Moduulien lukumäärä:
3
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Kokoonpano:
muu
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Väri:
harmaa
RAL-numero (vastaava):
7046
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Laitteen leveys:
70.5 mm
Laitteen korkeus:
70.5 mm
Laitteen syvyys:
47.7 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Pistorasian tyyppi:
TV/RD/SAT
DAB+:
kyllä
Radiotaajuusalue:
87.5...240 MHz
SAT-taajuusalue:
950...2400 MHz
IK08, DAB+-, DVBT-, Cablecast- ja satelliittiasennuksiin. UHD TV -yhteensopiva. Luokan A suojattu tähtipistoke, LTE-valmis (4G-suojattu). Suositeltu koaksiaalikaapeli: 17 VATC. Tähtikytkentä (haaroittimen haaraan 1 rasia/haara). Liittännän silmämääräinen tarkistus. Täyttää eurooppalaisen direktiivin EN 50083-4 ja EN 50083-2 vaatimukset.
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan


