LEGRAND - Keskiölevy - Keskiö kaapv 12-25mm pinta HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnikkeet - ei ole
Asennustapa - uppoasennus
Liitäntätapa - Ilman kiristintä
Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP55
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971883819
Sähkönumero
2114638
Toimittajan tuotenumero
LG-069850L
Tukkuerä
10
Kiinnikkeet:
ei ole
Asennustapa:
uppoasennus
Liitäntätapa:
Ilman kiristintä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Väri:
muu
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Laitteen leveys:
107 mm
Laitteen korkeus:
156 mm
Laitteen syvyys:
53.5 mm
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan


