Etusivu

LEGRAND - Keskuksen lisätarvike - Din aukon peitelevy, 18 moduli

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Keskuksen lisätarvike - Din aukon peitelevy, 18 moduli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 323.5 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 18

  • Korkeus - 58.3 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060016654

Sähkönumero

3417885

Toimittajan tuotenumero

LG-001665

Tukkuerä

50

Materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Leveys:

323.5 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

18

Korkeus:

58.3 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero:

7035

Din aukon peitelevy, 18 modulia, eroteltavissa 1/2 moduuleihin,vaaleanharmaa