LEGRAND - Keskuksen lisätarvike - Liitinriman kiinnikkeet Plexo3
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnitysosat/-sarjat
Leveys - 30 mm
Korkeus - 94 mm
Syvyys - 57 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
10 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3245060019723
Sähkönumero
3470304
Toimittajan tuotenumero
LG-001972
Tukkuerä
20
Materiaali:
muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnitysosat/-sarjat
Leveys:
30 mm
Korkeus:
94 mm
Syvyys:
57 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Liitinriman kiinnikkeet 1- ja 2- rivisille Plexo3 koteloille


