LEGRAND - Keskuksen lisätarvike - Plexo kalustesarja adapteri
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - korkopala
Leveys - 82 mm
Korkeus - 82 mm
Syvyys - 15.7 mm
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
10 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3245060019716
Sähkönumero
3470303
Toimittajan tuotenumero
LG-001971
Tukkuerä
40
Materiaali:
muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
korkopala
Leveys:
82 mm
Korkeus:
82 mm
Syvyys:
15.7 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Plexo kalustesarja-adapteri Plexo3 kotelolle. Mahdollistaa Legrand Plexokalustesarjan asennuksen Plexo3 koteloon.


