LEGRAND - Keskuksen lisätarvike - Seinäasennuskiinnikkeet Plexo3
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuskiinnike
Leveys - 85 mm
Korkeus - 32 mm
Syvyys - 15 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
10 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3245060019693
Sähkönumero
3470301
Toimittajan tuotenumero
LG-001969
Tukkuerä
20
Materiaali:
muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuskiinnike
Leveys:
85 mm
Korkeus:
32 mm
Syvyys:
15 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Seinäasennuskiinnikkeet Plexo3 kotelolle. Sisältää 4kpl kiinnikettä.


