LEGRAND - Keskuksen lisätarvike - Tyhjä etulevy Plexo3 12M kotel

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 227.5 mm
Korkeus - 148.5 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 448 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle - 822 mm
Laiterivien määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
13 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3245060019648
Sähkönumero
3417896
Toimittajan tuotenumero
LG-001964
Tukkuerä
12
Leveys:
227.5 mm
Korkeus:
148.5 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
448 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
822 mm
Laiterivien määrä:
1
Materiaali:
muovi
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tyhjä etulevy Plexo3 12M koteloille, harmaa


