LEGRAND - Kiinnitystarvike Incara - On Desk pöytäkiinn. 6-40mm MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Muoto - suorakulmainen
Väri - musta
Taittuva - ei
Laajennettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
55 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3414972579766
Sähkönumero
1473508
Toimittajan tuotenumero
LG-655199
Tukkuerä
40
Malli / Tyyppi:
muu
Muoto:
suorakulmainen
Väri:
musta
Taittuva:
ei
Laajennettavissa:
ei
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
29 mm
Leveys:
45 mm
Korkeus:
95 mm
Kiiltoaste:
matta
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pöytälevyyn (6-40 mm) sormin kiristettävä kiinnike On Desk pistorasiapalkeille. Myydään kappaleittain! Tarve on 2 kpl per paneeli.
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan


