LEGRAND - Kilvenpidin - Kehys, pyöreä, kaksoisp.

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Kilvenpidin - Kehys, pyöreä, kaksoisp.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkinnän/painatuksen merkitys - ei ole

  • Merkintä ISO-symboleilla - ei ole

  • Väri - musta

  • Muoto - suorakulmainen

  • Leveys - 29.9 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060243197

Sähkönumero

2301291

Toimittajan tuotenumero

LG-024319

Tukkuerä

400

Merkinnän/painatuksen merkitys:

ei ole

Merkintä ISO-symboleilla:

ei ole

Väri:

musta

Muoto:

suorakulmainen

Leveys:

29.9 mm

Korkeus:

69 mm

Osmoz kehys - merkkaamaton - pyöreä - vakiomalli kaksoispainikkeille