LEGRAND - Kojerasia - 1-os IP20 Ø80mm 50mm HF ORANS
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Materiaali - muovi
Sopii putken halkaisijalle - 20/25 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Rakennetyyppi - liitäntärasia (pyöreä/neliö)
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3245060801885
Sähkönumero
1473020
Toimittajan tuotenumero
LG-080188
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Materiaali:
muovi
Sopii putken halkaisijalle:
20/25 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Rakennetyyppi:
liitäntärasia (pyöreä/neliö)
Varusteena:
ei ole
Muoto:
pyöreä
Väri:
oranssi
Leveys:
83 mm
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Halkaisija:
80 mm
Kiinnitystapa:
ruuvattava tai levitettävä
Sisäsyvyys:
50 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:
2
Ruuveilla:
kyllä
Sopii kaapelihalkaisijoille:
20...25 mm
Putken lukitus:
ei
Läpivienti takana:
ei
Läpivientien lukumäärä:
4
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
ei ole
Suojavaruste:
muu
Sinetöitävissä:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Tuulenpitävä:
ei
Suurin poikkipinta-ala:
0 mm²
Liittimien napamäärä:
0
Kiinteät kiinnikkeet:
ei
Valaisinkoukku:
ei
Nysä:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


