LEGRAND - Kontaktori - Kontaktori 230V 40A 4NO

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Kontaktori - Kontaktori 230V 40A 4NO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu toimintavirta - 40 A

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 3

  • Mitoitettu magnetointijännite - 195...253 V

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3245064125499

Sähkönumero

3704005

Toimittajan tuotenumero

LG-412553

Tukkuerä

1

Mitoitettu toimintavirta:

40 A

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

3

Mitoitettu magnetointijännite:

195...253 V

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Mitoituskäyttöjännite:

400...400 V

Magnetointijännitteen tyyppi:

AC

Maksimi hehkulamppukuorma:

5000 W

Liukusäädin manuaalikäyttöön:

kyllä

Loistelamppukuorma maks.:

3100 VA

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

3400 VA

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

1400 VA

Upotussyvyys:

44 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP2X

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kontaktori CX3 kahvalla, 230V, 4-napainen, 40A, neljällä sulkeutuvallakoskettimella.