LEGRAND - Kosketinelementti - Kosketinlohko 1as NC

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Kosketinelementti - Kosketinlohko 1as NC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 3 A

  • Asennustapa - edestä kiiinnitettävä

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3245060229627

Sähkönumero

2301120

Toimittajan tuotenumero

LG-022962

Tukkuerä

120

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

3 A

Asennustapa:

edestä kiiinnitettävä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Malli / Tyyppi:

yläasennus ja integroitavissa

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Osmoz kosketinelementti ja runko - valaisematon - NO + pidin 1 asento