LEGRAND - Kosketinelementti - Lohko 3as LED 230V valk 2NONC

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Kosketinelementti - Lohko 3as LED 230V valk 2NONC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampunpidin - ei ole

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 195.5...264.5 V

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Kiinnitystapa - edestä kiiinnitettävä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

44 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3245060229900

Sähkönumero

2301135

Toimittajan tuotenumero

LG-022990

Tukkuerä

50

Lampunpidin:

ei ole

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:

195.5...264.5 V

Valonlähteen tyyppi:

LED

Kiinnitystapa:

edestä kiiinnitettävä

Lampun väri:

valkoinen

Integroitu muuntaja:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:

195.5...264.5 V

Sisältää jännitteenalennusvastuksen:

kyllä

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Sisältää diodin:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Osmoz kosketinelementti ja runko - valaistu - 2 NO/NC - valkoinen - 230 V~