LEGRAND - Kotelo kalustettu - Hätäseis, muovi, avain vap.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avausmenetelmä - avaimella vapautettava
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Reiän halkaisija - 22.5 mm
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Asennustapa - pinta-asenteinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060242152
Sähkönumero
2301267
Toimittajan tuotenumero
LG-024215
Tukkuerä
12
Avausmenetelmä:
avaimella vapautettava
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Suojan halkaisija:
40 mm
Valolla:
ei
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä


