LEGRAND - Kotelo kalustettu - Hätäseis, muovi, veto vap.

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Kotelo kalustettu - Hätäseis, muovi, veto vap.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avausmenetelmä - vetäen irrotettava

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Reiän halkaisija - 22.5 mm

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060242183

Sähkönumero

2301269

Toimittajan tuotenumero

LG-024218

Tukkuerä

12

Avausmenetelmä:

vetäen irrotettava

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Suojan halkaisija:

54 mm

Valolla:

ei

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Hätä-/seis - muovikotelo keltainen/musta - vetämällä vapautuva - punainen Ø54 O-I - NC