LEGRAND - Kuivamuuntaja - Kuivamuunt. 800kVA 10/0,4kV

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Kuivamuuntaja - Kuivamuunt. 800kVA 10/0,4kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisteho - 800 kVA

  • Väliottokytkin - +/- 2 x 2,5 %

  • Muuntajan tyyppi - kuiva

  • Ensiöjännite - 10 kV

  • Toisiojännite 1 - 0.4 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5703511

Toimittajan tuotenumero

ZU-HJ2AIACBA

Tukkuerä

0

Nimellisteho:

800 kVA

Väliottokytkin:

+/- 2 x 2,5 %

Muuntajan tyyppi:

kuiva

Ensiöjännite:

10 kV

Toisiojännite 1:

0.4 kV

Kytkentäryhmä:

Dyn11

Taajuus:

50 Hz

Pistokeläpivienneillä:

ei

Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:

kyllä

Tyhjäkäyntihäviö:

1170 W

Kokonaispaino:

2200 kg

Pituus:

1550 mm

Leveys:

1000 mm

Korkeus:

1800 mm

Pinnan suojaus:

päällystetty

Toisiojännite 2:

0 kV

Toisiojännite 3:

0 kV

Kuormitushäviö (toisiojännite 1):

8000 W

Kuormitushäviö (toisiojännite 2):

0 W

Kuormitushäviö (toisiojännite 3):

0 W

Pyörät:

kyllä

Lämpömittarilla:

ei

Nostokorvakkeiden määrä:

4

Maadoitusliittimien määrä:

2

Öljyn täyttöaukkojen määrä:

0

Öljyn tyhjennusaukkojen määrä:

0

Kuivamuuntaja 800kVA 10/0,4kV, IEC60076-11/EU548

Kuivamuuntaja 800kVA 10/0,4kV, IEC60076-11/EU548