LEGRAND - Kytkin - 069517L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tyyppi - sisäänrakennettu valoanturi
Koskettimet - 1 sulkeutuva (NO)
Päällekytkennän valaistustaso - 2...1500 lx
Enimmäiskytkentäteho - 1400 W
Max. kytkentäteho LED - 150 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971878099
Sähkönumero
2114429
Toimittajan tuotenumero
LG-069517L
Tukkuerä
20
Anturin tyyppi:
sisäänrakennettu valoanturi
Koskettimet:
1 sulkeutuva (NO)
Päällekytkennän valaistustaso:
2...1500 lx
Enimmäiskytkentäteho:
1400 W
Max. kytkentäteho LED:
150 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Käyttölämpötila:
-5...40 °C
Automaatisella yö-pois -kytkennällä:
ei
Asennustapa:
muu
Käännettävä:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Väri:
harmaa
RAL-numero (vastaava):
7046
Läpinäkyvä:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
DALI-liitännällä:
ei
Leveys:
70.5 mm
Korkeus:
70.5 mm
Syvyys:
36.5 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei


