LEGRAND - Kytkin - 069526L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Asennustapa - muu
Asennussuunta - vaakasuuntainen
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Valolla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971878242
Sähkönumero
2114470
Toimittajan tuotenumero
LG-069526L
Tukkuerä
60
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Asennustapa:
muu
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Valolla:
kyllä
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Väri:
harmaa
RAL-numero (vastaava):
7046
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
10 A
Laitteen leveys:
70.5 mm
Laitteen korkeus:
70.5 mm
Laitteen syvyys:
46.3 mm


