LEGRAND - Kytkin - 069586L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - Triac
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa - muu
Nimellisvirta - 1 A
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414972314589
Sähkönumero
2114427
Toimittajan tuotenumero
LG-069586L
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
Triac
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa:
muu
Nimellisvirta:
1 A
Väri:
musta
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
ei
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Kytkentäkyky:
5...200 W
Kytkentäkyky HVAC:
5...200 W
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei


