LEGRAND - Kytkin - 069714L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Kytkentätapa - muu
Väri - harmaa
Halogeeniton - kyllä
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971881860
Sähkönumero
2001808
Toimittajan tuotenumero
LG-069714L
Tukkuerä
60
Asennustapa:
pinta-asennus
Kytkentätapa:
muu
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
10 A
Laitteen leveys:
82 mm
Laitteen korkeus:
85 mm
Laitteen syvyys:
61 mm
Vipujen määrä:
2
Kytkentävirta loistelampuille:
10 AX
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7046
Merkintätila/-pinta:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Lämmityskytkin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kytkinlaitteen väri:
harmaa


