Etusivu

LEGRAND - Kytkin - 069736L

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Kytkin - 069736L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Käyttötapa - muu

  • Kytkentätapa - vaihtokytkin

  • Väri - antrasiitti

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414972110310

Sähkönumero

2001807

Toimittajan tuotenumero

LG-069736L

Tukkuerä

60

Asennustapa:

pinta-asennus

Käyttötapa:

muu

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Väri:

antrasiitti

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

10 A

Laitteen leveys:

82 mm

Laitteen korkeus:

85 mm

Laitteen syvyys:

61 mm

Kytkentävirta loistelampuille:

10 AX

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7016

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

kyllä

Valaistustoiminto:

suunta

Valaistuksen tyyppi:

LED, vaihdettava

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Lämmityskytkin:

ei

Pesukonekytkin:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kytkinlaitteen väri:

antrasiitti