Etusivu

LEGRAND - Kytkin - 069753L

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Kytkin - 069753L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Varustus 1 - vaihtokytkin

  • Pistorasioiden kokonaismäärä - 0

  • Varustus 2 - painike, muuttuva

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Asennustapa - pinta-asennus

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414973031409

Sähkönumero

2001838

Toimittajan tuotenumero

LG-069753L

Tukkuerä

60

Varustus 1:

vaihtokytkin

Pistorasioiden kokonaismäärä:

0

Varustus 2:

painike, muuttuva

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Asennustapa:

pinta-asennus

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Valolla:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Väri:

antrasiitti

RAL-numero (vastaava):

7016

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

10 A

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Laitteen leveys:

82 mm

Laitteen korkeus:

85 mm

Laitteen syvyys:

61 mm