LEGRAND - Kytkin - 069756L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Varustus 1 - vaihtokytkin
Pistorasioiden kokonaismäärä - 0
Varustus 2 - painike, muuttuva
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Asennustapa - muu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414973031461
Sähkönumero
2114489
Toimittajan tuotenumero
LG-069756L
Tukkuerä
60
Varustus 1:
vaihtokytkin
Pistorasioiden kokonaismäärä:
0
Varustus 2:
painike, muuttuva
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Asennustapa:
muu
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Valolla:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Väri:
valkoinen
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
10 A
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Laitteen leveys:
70.5 mm
Laitteen korkeus:
70.5 mm
Laitteen syvyys:
49 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
30 mm


