LEGRAND - Kytkin - 069801L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - vaihtokytkin
Väri - antrasiitti
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971882942
Sähkönumero
2001834
Toimittajan tuotenumero
LG-069801L
Tukkuerä
60
Asennustapa:
muu
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
vaihtokytkin
Väri:
antrasiitti
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
10 A
Laitteen leveys:
70.5 mm
Laitteen korkeus:
70.5 mm
Laitteen syvyys:
49 mm
Vipujen määrä:
1
Kytkentävirta loistelampuille:
10 AX
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7016
Merkintätila/-pinta:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Lämmityskytkin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
28.5 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kytkinlaitteen väri:
antrasiitti


