LEGRAND - Kytkin - 069815L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Asennustapa - uppoasennus
Asennussuunta - vaakasuuntainen
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Valolla - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971883284
Sähkönumero
2114455
Toimittajan tuotenumero
LG-069815L
Tukkuerä
60
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Asennustapa:
uppoasennus
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Valolla:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Väri:
harmaa
RAL-numero (vastaava):
7046
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
10 A
Laitteen leveys:
85.1 mm
Laitteen korkeus:
85.1 mm
Laitteen syvyys:
53.75 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm


