LEGRAND - Kytkin - 069857L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiotaajuus - 2400 MHz
Kantama - 185 m
Komentojen lukumäärä - 2
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Rolling code system - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414972110686
Sähkönumero
2001831
Toimittajan tuotenumero
LG-069857L
Tukkuerä
20
Radiotaajuus:
2400 MHz
Kantama:
185 m
Komentojen lukumäärä:
2
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Rolling code system:
ei
Koodin pituus (bitteinä):
128
Radiokaukosäätimellä:
kyllä
Uppoasennettava radiolähetin:
ei
Pinta-asennettava radiolähetin:
kyllä
Radio-ohjelmointilaitteella:
kyllä
Näppäimistön suojakuori:
ei
Virtalähde:
muu


