Etusivu

LEGRAND - Kytkin - 069874L

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Kytkin - 069874L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Radiotaajuus - 2400 MHz

  • Kantama - 185 m

  • Komentojen lukumäärä - 1

  • Kotelointiluokka (IP) - IP55

  • Rolling code system - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414972110808

Sähkönumero

2001825

Toimittajan tuotenumero

LG-069874L

Tukkuerä

20

Radiotaajuus:

2400 MHz

Kantama:

185 m

Komentojen lukumäärä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Rolling code system:

ei

Koodin pituus (bitteinä):

128

Radiokaukosäätimellä:

kyllä

Uppoasennettava radiolähetin:

ei

Pinta-asennettava radiolähetin:

kyllä

Radio-ohjelmointilaitteella:

kyllä

Näppäimistön suojakuori:

ei

Virtalähde:

muu