LEGRAND - Kytkin - 2/20A/250V/IP66 UPJ MV VAL

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Kytkin - 2/20A/250V/IP66 UPJ MV VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kytkentätapa:

2-napainen kytkin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaihtokytkin

Vipujen määrä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Valaisu:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - 2-napainen kytkin

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245066845562

Sähkönumero

2114641

Toimittajan tuotenumero

LG-684556

Tukkuerä

20

Asennustapa:

muu

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

2-napainen kytkin

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

20 A

Laitteen leveys:

95 mm

Laitteen korkeus:

95 mm

Laitteen syvyys:

41 mm

Vipujen määrä:

1

Kytkentävirta loistelampuille:

20 AX

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

kyllä

Valaistustoiminto:

suunta

Valaistuksen tyyppi:

hohtolamppu

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Lämmityskytkin:

ei

Pesukonekytkin:

ei

Upotussyvyys:

41 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

30 mm

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kytkinlaitteen väri:

valkoinen

Kytkin-2, Plexo IP66, 20A, kontrollivalo, uppo, valkoinen

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan