LEGRAND - Kytkin - 6/10A/250V/IP55 UKJ MVK VAL

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Kytkin - 6/10A/250V/IP55 UKJ MVK VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - vaihtokytkin

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3414971880153

Sähkönumero

2114401

Toimittajan tuotenumero

LG-069613L

Tukkuerä

60

Asennustapa:

muu

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

10 A

Laitteen leveys:

70.5 mm

Laitteen korkeus:

70.5 mm

Laitteen syvyys:

49 mm

Vipujen määrä:

1

Kytkentävirta loistelampuille:

10 AX

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9003

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

kyllä

Valaistustoiminto:

suunta

Valaistuksen tyyppi:

LED, vaihdettava

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Lämmityskytkin:

ei

Pesukonekytkin:

ei

Upotussyvyys:

28.5 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kytkinlaitteen väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kytkin-6, Plexo, 10A, IP55, hakuvalo, uppo, valkoinen

Mukana hakuvalo 230 V. Käytetään merkkivalona, jotta kytkimen löytää pimeässä.

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan