LEGRAND - Kytkin - Avain 3A 0-I-II Ronis 455 HAR

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Kytkin - Avain 3A 0-I-II Ronis 455 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kytkentätapa - vaihtokytkin

  • Väri - harmaa

  • Halogeeniton - kyllä

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3414971878464

Sähkönumero

2114425

Toimittajan tuotenumero

LG-069535L

Tukkuerä

20

Asennustapa:

muu

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

10 A

Laitteen leveys:

70.5 mm

Laitteen korkeus:

70.5 mm

Laitteen syvyys:

69 mm

Kytkentävirta loistelampuille:

10 AX

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Asennuslevyllä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7046

Merkintätila/-pinta:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Lämmityskytkin:

ei

Pesukonekytkin:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kytkinlaitteen väri:

harmaa

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Avainkytkin, Plexo, 3A, I-0-II, Ronis n° 455 avain, uppo, harmaa

Toimitetaan Ronis (nro 455) avainpesän ja kahden avaimen kanssa. Avaimet irrotettavissa kaikissa asennoissa. 2-napainen kytkin.

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan