Etusivu

LEGRAND - Kytkin - Heilautus 1000W uppo IP55 HAR

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Kytkin - Heilautus 1000W uppo IP55 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - rele

  • Kuorman tyyppi - muu

  • Asennustapa - muu

  • Väri - musta

  • Kokoonpano - peruselementti kokopeitelevyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414972314565

Sähkönumero

2114428

Toimittajan tuotenumero

LG-069595L

Tukkuerä

20

Malli / Tyyppi:

rele

Kuorman tyyppi:

muu

Asennustapa:

muu

Väri:

musta

Kokoonpano:

peruselementti kokopeitelevyllä

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Valaistustason muisti:

ei

Käytettävissä painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

ei

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

ei

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Nimellisjännite:

12 V

Kytkentäkyky:

0...24 W

Kytkentäkyky HVAC:

0...24 W

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Heilautuskytkin, Plexo, ovelle 1000W, IP55, uppo, harmaa