LEGRAND - Kytkin - Lukkorunko avainkytkimeen

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Kytkin - Lukkorunko avainkytkimeen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mekaaninen lukitus

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060697952

Sähkönumero

2114480

Toimittajan tuotenumero

LG-069795

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

mekaaninen lukitus

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Lukkorunko, avainkytkimeen LG-069706L ja avainpainikkeeseen LG-069706L

IP20 - IK07. 10 A - 250 V. Varustettava eurooppalaisella avainpesällä tuotekoodi LG-069795

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan