Etusivu

LEGRAND - Lattiarasia - 16-mod 500N IP20 ABS/Z275

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Lattiarasia - 16-mod 500N IP20 ABS/Z275

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen muoto - neliö

  • Upotuspituus - 261 mm

  • Upotusleveys - 261 mm

  • RAL-numero - 7031

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414970330291

Sähkönumero

1473062

Toimittajan tuotenumero

LG-088070

Tukkuerä

1

Kannen muoto:

neliö

Upotuspituus:

261 mm

Upotusleveys:

261 mm

RAL-numero:

7031

Väri:

harmaa

Minimi asennussyvyys:

50 mm

Pituus (ulkomitta):

283 mm

Laitekoteloiden määrä:

1

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Mattoaukolla:

kyllä

Suojakehys lattiapäällysteelle:

kyllä

Lattiapäällysteen syvyys:

3 mm

Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:

ei

Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:

ei

Soveltuu lattiakanavaan:

kyllä

Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:

kyllä

Kuivan tilan lattiarasia erittäin matalaan 50 mm asennustilaan. Voidaanasentaa valuun, ontelolaattaan tai tekniseen lattiaan. Käytetään 45mm:n asennuskalusteiden kanssa.