LEGRAND - Lattiarasia - 18M lattiar.paketti 3kN MUO

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Lattiarasia - 18M lattiar.paketti 3kN MUO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 9

  • Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu) - ei

  • Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle - ei

  • Asennusaukon muoto - suorakulmainen

  • Asennusaukko pylväälle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414972837200

Sähkönumero

1473023

Toimittajan tuotenumero

LG-080701

Tukkuerä

1

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

9

Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu):

ei

Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle:

ei

Asennusaukon muoto:

suorakulmainen

Asennusaukko pylväälle:

ei

Seinämän materiaali:

muovi

Tiivisteen asennusmahdollisuus:

ei

Kannen irroitusmahdollisuus pohjasta:

kyllä

Pohjalevy:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valmis lattiarasiapaketti tekniseen lattiaan. Asennustilaa yhdeksälle (2M = 45x45 mm) asennuskalusteelle.

Kun suunnittelet lattiaan integroitavaa sähkön ja datan jakelua, lattiarasiamallistostamme löydät helposti kokonaisuuden, joka toimii juuri sinun kohteessasi. Laajasta valikoimasta valitset sopivan ratkaisun niin korotettuihin lattioihin kuin betonivaluun, eri moduulikokojen ja kansivaihtoehtojen joukosta. Asennettavuutta on kehitetty käytännön kokemuksen pohjalta: johdotusta ja asennuskalustekehyksiä on parannettu, ja säädettävät valurasiat tekevät asennuksesta sujuvaa ja nopeuttavat työmaan etenemistä. Yhteensopivat komponentit helpottavat suunnittelua ja muutoksia.

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan