LEGRAND - Lattiarasia - 2-mod IP44 ZAMAK TRUSKEA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - metalli
Asennussuunta - vaakasuuntainen
Leveys - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3414971485556
Sähkönumero
1473115
Toimittajan tuotenumero
LG-089750
Tukkuerä
1
Väri:
ruostumaton teräs
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
metalli
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Leveys:
90 mm
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
41 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Asennuskehys:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu lattiarasialle:
kyllä
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
harjattu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Upotuskorkeus:
28 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


