LEGRAND - Kytkin - Monitoimikytkin 10A/IP55UP VAL

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Kytkin - Monitoimikytkin 10A/IP55UP VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - muu

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3414972570213

Sähkönumero

2114468

Toimittajan tuotenumero

LG-069817L

Tukkuerä

60

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

muu

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

10 A

Laitteen leveys:

85 mm

Laitteen korkeus:

85 mm

Laitteen syvyys:

53.75 mm

Vipujen määrä:

2

Kytkentävirta loistelampuille:

10 AX

Moduulien lukumäärä:

2

Painikekytkin:

kyllä

Asennuslevyllä:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Lämmityskytkin:

ei

Pesukonekytkin:

ei

Upotussyvyys:

28.4 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kytkinlaitteen väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Monitoimikytkin/-painike, Plexo, kytkin-6/6, painike-5 tai yhdistelmä, toiminto valittavissa, 10A, kynnet, peitelevy, IP55, uppo, valkoinen Monitoimikytkin/-painike, jossa on valittavissa kolme toimintoa. 6/6-kytkin, 5-painike tai 6-kytkin+painike. Tehdasasetuksena 5-painike. Toimintatila muutetaan kojeesta ruuvimeisselillä 1/4 kierrosta kääntämällä, jolloin jousi lukkiutuu tai vapautuu käyttöön.

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan