LEGRAND - Merkintätarvike - CAB3 merkintä 1,5-2,5mm² 21-40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - numerot
Asennustapa - napsautettava
Leveys - 6 mm
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
240 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,01 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3245060381615
Sähkönumero
1920210
Toimittajan tuotenumero
LG-038161
Tukkuerä
1
Merkintä:
numerot
Asennustapa:
napsautettava
Leveys:
6 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Johtimen halkaisija:
1.4...1.8 mm
Kaapelin halkaisija:
2.7...3.9 mm
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Malli / Tyyppi:
vihkomuoto
Pituus:
5.6 mm
Hammastus:
ei ole
Läpinäkyvä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


