LEGRAND - Pintakotelo - 2OS/IP55 HAR

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Pintakotelo - 2OS/IP55 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

  • Muoto - muu

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3414971881198

Sähkönumero

2001855

Toimittajan tuotenumero

LG-069672L

Tukkuerä

30

Yksikköjen määrä:

2

Materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Muoto:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Kokoonpano:

pinta-asennettava kotelo

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7046

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Liitettävissä kanavaan:

kyllä

Kaapelin läpivienti:

kyllä

Paikka holkkitiivisteelle:

ei

Iskunkestävyys:

ei

Kotelointiluokka (IP):

muu

Leveys:

82 mm

Korkeus:

155 mm

Syvyys:

57 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pintakotelo IP55, Plexo, 2-osainen, harmaa Ei lokeroiden välistä erottelua kaapeloinnin helpottamiseksi ja esijohdotettujen pistorasioiden asentamisen mahdollistamiseksi. Kolme läpivientiaukkoa, joissa yhden kaapelin läpivientitiiviste. Yksi läpivientiaukko, jossa kahden kaapelin läpivientitiiviste.

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan