LEGRAND - Pistorasiapaneeli Incara - TOWER60 3S USB A+C 15 W MUS

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Pistorasiapaneeli Incara - TOWER60 3S USB A+C 15 W MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - uppoasennus

  • Muoto - pyöreä

  • Väri - musta

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2

  • HDMI-liittimien määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971972650

Sähkönumero

1473596

Toimittajan tuotenumero

LG-654974

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

uppoasennus

Muoto:

pyöreä

Väri:

musta

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

2

HDMI-liittimien määrä:

0

Taittuva:

kyllä

Laajennettavissa:

ei

Materiaali:

muovi

Upotussyvyys:

356.5 mm

Pituus:

334 mm

CAT 6 -liittimien määrä:

0

Halkaisija:

84.4 mm

Audioliittimien määrä:

0

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

USB-tehonlähteellä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

CAT 5E -liittimien määrä:

0

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Ylijännitesuojaus:

ei

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

D-Sub 15-pin -liittimien määrä:

0

CAT 6A -liittimien määrä:

0

Tyhjien moduulipaikkojen määrä:

0

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

0

Nimellisjännite:

250 V

Antibakteerinen käsittely:

ei

Käyttölämpötila:

-5...35 °C

Kiiltoaste:

matta

Pistorasioiden lukumäärä Italialainen standardi tyyppi P40 L/F:

0

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Päätesuodin:

ei

Siro työpisteisiin ja neuvottelutiloihin soveltuva pistorasia jausb-laturi hissitoiminnolla. Asennetaan Ø60 mm kalusteaukotukseen.

Tower 60 on siro pöytätasosta ylös vedettävä sähköistysratkaisu satunnaiseen käyttöön erityisesti ahtaissa tiloissa. Incara Tower 60 voidaan asentaa huonekaluissa ja työtasoissa yleisesti käytettyyn Ø60 mm:n aukotukseen. Suljettuna hyvin huomaamaton, mutta avattuna tuo esiin mallista riippuen kattavan valikoiman pistorasioita, USB-latauspistokkeita sekä dataliitäntöjä.

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan