LEGRAND - Tiiviste - Kaapeliläpiv ISO20 1-os VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 18 mm
Kotelointiluokka (IP) - muu
Malli / Tyyppi - avoin
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971881044
Sähkönumero
2001815
Toimittajan tuotenumero
LG-069662L
Tukkuerä
200
Nimellishalkaisija:
18 mm
Kotelointiluokka (IP):
muu
Malli / Tyyppi:
avoin
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kaapeliläpivienti, Plexo, ISO 20, 1-osainen, valkoinen Asennettavaksi pintakoteloihin (paitsi tuotekoodi LG-069653L)
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan


