LEGRAND - Tiiviste - Kaapeliläpiv PG16 1-os HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 22 mm
Kotelointiluokka (IP) - muu
Malli / Tyyppi - avoin
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971880801
Sähkönumero
2001820
Toimittajan tuotenumero
LG-069648L
Tukkuerä
200
Nimellishalkaisija:
22 mm
Kotelointiluokka (IP):
muu
Malli / Tyyppi:
avoin
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
PG-koko:
16
Kaapeliläpivienti, Plexo, PG 16, 1-osainen, harmaa Asennettavaksi pintakoteloihin (paitsi tuotekoodi LG-069653L)
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan


