LEGRAND - Tiiviste - Kaapeliläpiv PG16 2-os HAR

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Tiiviste - Kaapeliläpiv PG16 2-os HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellishalkaisija:

22 mm

Väri:

harmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 22 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Malli / Tyyppi - avoin

  • Materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971880832

Sähkönumero

2001821

Toimittajan tuotenumero

LG-069650L

Tukkuerä

100

Nimellishalkaisija:

22 mm

Kotelointiluokka (IP):

muu

Malli / Tyyppi:

avoin

Materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

PG-koko:

16

Kaapeliläpivienti, Plexo, PG 16, 2-osainen, harmaa Asennettavaksi pintakoteloihin (paitsi tuotekoodi LG-069653L)

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan