LEGRAND - UPS line-interactive - KEOR SPE tower 3KVA

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
LEGRAND - UPS line-interactive - KEOR SPE tower 3KVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 3000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 2 min

  • Syöttöjännite - 175...288 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 209 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3414972083515

Sähkönumero

8415071

Toimittajan tuotenumero

LG-311064

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

3000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

2 min

Syöttöjännite:

175...288 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

238 mm

Lähtöjännite:

208...240 V

Leveys:

170 mm

Syvyys:

438 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

2400 W

UPS-teknologia:

Line-interactive

Lähtöjen C13 lukumäärä:

8

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

1

Tuloliitäntä:

C20

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

ei

Paino:

26.5 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

3 %

Antotehokerroin:

0.8

Kokonaistehokkuus:

85 %

Teho eco-toiminnolla:

98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

47...63 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Legrand Keor SPE Tower 3kVA - Line-Interactive UPS tornimalli