LEGRAND - UPS online - KEOR T EVO 15 KVA 1650H P3

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
LEGRAND - UPS online - KEOR T EVO 15 KVA 1650H P3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 15000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 0 min

  • Syöttöjännite - 320...480 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971528734

Sähkönumero

8415038

Toimittajan tuotenumero

LG-311027

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

15000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

0 min

Syöttöjännite:

320...480 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

1650 mm

Lähtöjännite:

380...415 V

Leveys:

400 mm

Syvyys:

800 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

3

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

15000 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

kiinteä liitäntä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

3

Paino:

420 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

1 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

95 %

Teho eco-toiminnolla:

99 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

45...65 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

1

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

UPS Keor T EVO 15 kVA, ilman akkuja, korkeus 1345 mm. Mahdollisuus asentaa 60 x 12 V akut.